Eaton Electric - M22-LEDC-B LED-ELEMENT 12-30V BLÅ BUNN - 218058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...30 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...30 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082180584
Elnummer
4355374
Leverandørens varenummer
218058
Typebeskrivelse
M22-LEDC-B
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...30 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...30 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Blå
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...30 V
Type feste:
Gulvfeste


