Eaton Electric - M22-LEDC-G LED-ELEMENT 12-30V GRØNN BUNN - 216562

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 30...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082165628

Elnummer

4355373

Leverandørens varenummer

216562

Typebeskrivelse

M22-LEDC-G

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

30...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Grønn

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type feste:

Gulvfeste

LED element, Montering: bakmontert, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Spenning: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Strøm: Ie= 8 - 15 mA, Effektbehov: Pmax.= 0.26 W, ved 24 V, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1