Eaton Electric - M22-LH-A Indikator lys, farge RAV, Høy - 164375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Andre
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081608812
Elnummer
4315271
Leverandørens varenummer
164375
Typebeskrivelse
M22-LH-A
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Andre
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre


