Eaton Electric - M22-PV/K11 KOMPL.NØDSTOP TRYKK/TREKK 1S1 - 216516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Trekkopplåsing
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165161
Elnummer
4355289
Leverandørens varenummer
216516
Typebeskrivelse
Nødstopp innfelt, kompl. RMQ -
Forriglingsmetode:
Trekkopplåsing
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
38 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V