Eaton Electric - M22-PV45P Nødstopp, D45mm, trykk-trekk - 152862

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 45 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081496402

Elnummer

4315266

Leverandørens varenummer

152862

Typebeskrivelse

M22-PV45P

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

45 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Nødstoppbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Palmeformet, Diameter: 45 mm, Belyst: uten lys, Dra for reset Funksjon, Beskrivelse: Betjenings-sikker i henhold til to ISO 13850/EN 418, Farge sopphode: rød, Farge Base: gul, Beskyttelsesgrad: IP66, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Instruksjoner: Maks antall av Kontakter: fire M22-(C)K01, …10 eller to M22-(C)K02, …20, …11, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660