Eaton Electric - M22-PVL45P Nødstopp, D45mm, belyst, trykk - 152860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 45 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081496389
Elnummer
4315264
Leverandørens varenummer
152860
Typebeskrivelse
M22-PVL45P
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
45 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Trekkopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart