Eaton Electric - M22-PVLT Nødstopp m/lys, Trykk/vri - 263469

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 38 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082634698

Elnummer

4355763

Leverandørens varenummer

263469

Typebeskrivelse

M22-PVLT

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

38 mm

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

Ja

Med belysning:

nei

Driftspenning lampe:

0 V

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Krom

Nødstoppbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: sopp-formet, Diameter: 38 mm, Belyst: med lys med LED element, Vri for retur Funksjon, Beskrivelse: Betjenings-sikker i henhold til to ISO 13850/EN 418, Farge sopphode: rød, Farge Base: gul, RAL 3000, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Front dimensjoner: 35, Instruksjoner: Maks antall av Kontakter: fire M22-(C)K01, …10 eller to M22-(C)K02, …20, …11, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660