Eaton Electric - M22-PVLT60P N.STOPP TRYKK/VRI 60mm M/LED - 121461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 60 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081192816
Elnummer
4315242
Leverandørens varenummer
121461
Typebeskrivelse
M22-PVLT60P
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
60 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


