Eaton Electric - M22-PVS/K01 KOMPLETT LÅSBAR NØDSTOPP 1 - 216514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082165147
Elnummer
4355287
Leverandørens varenummer
216514
Typebeskrivelse
M22-PVS/K01
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
38 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


