Eaton Electric - M22-PVS-MS* Nødstopp m/nøkkelsystem MS2#21 - 216880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 38 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Flat
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
7022241008082
Elnummer
4355765
Leverandørens varenummer
216880
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
38 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing


