Eaton Electric - M22-PVS60P-MS1 N.STOPP TR/VRI/ m/MS1key 60mm - 121469

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-PVS60P-MS1 N.STOPP TR/VRI/ m/MS1key 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 60 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081192892

Elnummer

4315250

Leverandørens varenummer

121469

Typebeskrivelse

M22-PVS60P-MS1

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

60 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Nøkkelopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Frontringsfarge:

Andre

Nødstoppbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Palmeformet, Diameter: 60 mm, Belyst: uten lys, Nøkkelbryter, Beskrivelse: Betjenings-sikker i henhold til to ISO 13850/EN 418, låsemekanisme: MS1, Farge sopphode: rød, Farge Base: gul, RAL 3000, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Instruksjoner: Maks antall av Kontakter: fire M22-(C)K01, …10 eller to M22-(C)K02, …20, …11, Information angående utstyr levert: 1 nøkkel inkludert som standard, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660