Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-PVT45P-MPI N.STOPP TR/VRI 45mm MEK.IND. - 121463

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-PVT45P-MPI N.STOPP TR/VRI 45mm MEK.IND.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 45 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081192830

Elnummer

4315244

Leverandørens varenummer

121463

Typebeskrivelse

M22-PVT45P-MPI

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

45 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Frontringsfarge:

Andre

Nødstoppbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Palmeformet, Diameter: 45 mm, Belyst: uten lys, Vri for retur Funksjon, Beskrivelse: Betjenings-sikker i henhold til to ISO 13850/EN 418, Farge sopphode: rød, Farge Base: gul, RAL 3000, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Instruksjoner: Maks antall av Kontakter: fire M22-(C)K01, …10 eller to M22-(C)K02, …20, …11, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660