Eaton Electric - M22-R10K POT.METER F/DILET - 229491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 10000 Ohm
Effektforbruk - 0,5 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082294915
Elnummer
4133288
Leverandørens varenummer
229491
Typebeskrivelse
M22-R10K
Resistans:
10000 Ohm
Effektforbruk:
0,5 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


