Eaton Electric - M22-R2K2 Pot.Mtr 2,2Kohm - 171157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 2200 Ohm
Effektforbruk - 0,5 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081676477
Elnummer
4315274
Leverandørens varenummer
171157
Typebeskrivelse
M22-R2K2
Resistans:
2200 Ohm
Effektforbruk:
0,5 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Potensiometer, RMQ design: Klassisk, Gruppereferanse (e.g. DIL): M22, Montasjehull diameter: 22.5 mm, Enkel enhet, Beskrivelse: 3 individuelle Skruklemmer, Nøyaktighet av motstand Verdi: ± 10% (lineær), Impedanse: R= 2.2 kΩ, Effekt: P= 0.5 W, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660


