Eaton Electric - M22-R4K7 POTENSIOM. 4,7kohm - 229490

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Resistans - 4700 Ohm

  • Effektforbruk - 0,5 W

  • Antall omdreininger - 1...1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082294908

Elnummer

4355403

Leverandørens varenummer

229490

Typebeskrivelse

M22-R4K7

Resistans:

4700 Ohm

Effektforbruk:

0,5 W

Antall omdreininger:

1...1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Potensiometer, RMQ design: Klassisk, Gruppereferanse (e.g. DIL): M22, Montasjehull diameter: 22.5 mm, Enkel enhet, Beskrivelse: 3 individuelle Skruklemmer, Nøyaktighet av motstand Verdi: ± 10% (lineær), Impedanse: R= 4.7 kΩ, Effekt: P= 0.5 W, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660