Eaton Electric - M22-RJ45-SA RJ45 sokkel - 107413

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081071517

Elnummer

4355601

Leverandørens varenummer

107413

Typebeskrivelse

M22-RJ45-SA

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Koblingsgjennomføring, Tilleggsutstyr, RJ45 kontakt, 8/8, cat. 5e, Beskyttelsesgrad: IP65 (med deksel), IP20 (ved tilkoblet plugg), Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Brukes med: frontmontering, Antall poler: 8 pole