Eaton Electric - M22-SWD-K11LEDC-G K.el.Darw B.m m/Gr.led 1NO/NC - 116005

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081157457

Elnummer

4355028

Leverandørens varenummer

116005

Typebeskrivelse

4355028

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Frontfeste

Modell / utførelse:

Pluggbar

Bunn montert kontaktelement med grønn led Smart Wire Darwin 1NO/1NC