Eaton Electric - M22-SWD-K22LEDC-G K.el.Darw B.m m/Gr.led 2NO/NC - 116011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081157518
Elnummer
4355037
Leverandørens varenummer
116011
Typebeskrivelse
4355037
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar
Bunn montert kontaktelement med grønn led Smart Wire Darwin 2NO/2NC


