Eaton Electric - M22-SWD-LED-B Led el.Darw Front mont.Bl - 115967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 30...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081157075
Elnummer
4355003
Leverandørens varenummer
115967
Typebeskrivelse
4355003
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
30...30 V
Spenningstype for betjening:
DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Lampefarge:
Blå
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type feste:
Frontfeste


