Eaton Electric - M22-USB-SA-150 Front element krom, +USB 2.0 - 147543

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081439942

Elnummer

4315262

Leverandørens varenummer

147543

Typebeskrivelse

M22-USB-SA-150

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Koblingsgjennomføring, Tilleggsutstyr, Kabel med tilkoblet USB 3.0 Type A plug, Kabel lengde: 1.5 m, Beskyttelsesgrad: IP65 (med deksel), IP20 (ved tilkoblet plugg), Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Brukes med: frontmontering, Antall poler: 9