Eaton Electric - M22-USB-SA USB sokket m / kabel - 107412

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015081071500

Elnummer

4355600

Leverandørens varenummer

107412

Typebeskrivelse

M22-USB-SA

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Koblingsgjennomføring, Tilleggsutstyr, Kabel med tilkoblet USB 3.0 Type A plug, Kabel lengde: 0.6 m, Beskyttelsesgrad: IP65 (med deksel), IP20 (ved tilkoblet plugg), Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Brukes med: frontmontering, Antall poler: 9