Eaton Electric - M22-WJ2H Joystick 2 pos, retur til 0 ho - 289195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 75 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Retur i 0-posisjon - Ja
Sentermontering, hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082891954
Elnummer
4315309
Leverandørens varenummer
289195
Typebeskrivelse
M22-WJ2H
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
75 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
22,5 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


