Eaton Electric - M22-WJ4 JOYSTICK 4 IMPULS STILLINGER - 279417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 75 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 1
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082794170
Elnummer
4355453
Leverandørens varenummer
279417
Typebeskrivelse
M22-WJ4
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
75 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
1
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
22,5 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


