Eaton Electric - M22-WK VRIBRYTER M/GREP 0-1 IMPULS - 216865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082168650
Elnummer
4355316
Leverandørens varenummer
216865
Typebeskrivelse
M22-WK
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


