Eaton Electric - M22-WRLK-R VENDER M/LYS RØD 0-1 FAST - 216825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082168254
Elnummer
4355358
Leverandørens varenummer
216825
Typebeskrivelse
M22-WRLK-R
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Rød
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


