Eaton Electric - M22-WRS3 NØKKELBRYTER 1-0-2 FASTE STILL - 216900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082169008
Elnummer
4355326
Leverandørens varenummer
216900
Typebeskrivelse
M22-WRS3
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


