Utgått

Eaton Electric - M22-WS-MS* Nøkkelbr. 0-1 Imp. MS2-20 - 216883

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-WS-MS* Nøkkelbr. 0-1 Imp. MS2-20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Verneklasse (IP) forside - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

7022241008044

Elnummer

4355699

Leverandørens varenummer

216883

Typebeskrivelse

M22-WS-MS*

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Farge på signallampe:

Andre

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Nøkkelbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Nøkkelbetjent, impuls, Passer ikke med master nøkkel systemet, 2 posisjoner, låsemekanisme: velgbar, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 29,7, Instruksjoner: Holde/fjærretur Funksjon, Kan endres med Kodesetts M22-XC-Y, fjerning av nøkkel kan endres med kode adapter M22-XC-..., med 1 Nøkkel, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, Beskyttelsesgrad: IP66