Eaton Electric - M22-XAK SKILT GULT, Ø 90, BLANKO - 216464

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Språk på avtrykk - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015082164645

Elnummer

4355425

Leverandørens varenummer

216464

Typebeskrivelse

M22-XAK

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Språk på avtrykk:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

90 mm

Høyde:

90 mm

Ytre diameter:

90 mm

Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no