Eaton Electric - M22-XAK1 Skilt EMERGENCY-STOPP - 216465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Forskjellige
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082164652
Elnummer
4355463
Leverandørens varenummer
216465
Typebeskrivelse
M22-XAK1
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Forskjellige
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Ytre diameter:
90 mm
Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no


