Eaton Electric - M22-XAK11 Nødstopp skilt, D=90mm - 121085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 90 mm
Høyde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081189151
Elnummer
4315237
Leverandørens varenummer
121085
Typebeskrivelse
M22-XAK11
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Ytre diameter:
90 mm
Nødstopp merkelapp, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, RAL 1004, Kan kobles til SmartWire-DT: no