Eaton Electric - M22-XAM Summer, 18-30V, Konstant tone - 229025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 83 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 18...30 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082290252
Elnummer
4355771
Leverandørens varenummer
229025
Typebeskrivelse
M22-XAM
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
83 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
18...30 V
Spenningstype:
DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


