Eaton Electric - M22-XBK1 Merke: emergency switching off - 216483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082164836
Elnummer
4315293
Leverandørens varenummer
216483
Typebeskrivelse
M22-XBK1
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Ytre diameter:
60 mm
Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no


