Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-XBK11 Nødstopp skilt, D=60mm - 121372

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-XBK11 Nødstopp skilt, D=60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081192021

Elnummer

4315239

Leverandørens varenummer

121372

Typebeskrivelse

M22-XBK11

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Ytre diameter:

60 mm

Nødstopp merkelapp, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no