Eaton Electric - M22-XCK-* Skilt M22-XKC, Ind. tekst - 279436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Sølv
Form - Kvadratisk
Bredde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
7022241008112
Elnummer
4355482
Leverandørens varenummer
279436
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Sølv
Form:
Kvadratisk
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Ytre diameter:
0 mm
Skilt M22-XKC, Ind. tekst


