Eaton Electric - M22-XCK3 Skilt 2 pos. Joystick - 290260

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Sølv

  • Form - Kvadratisk

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082902605

Elnummer

4315313

Leverandørens varenummer

290260

Typebeskrivelse

M22-XCK3

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Sølv

Form:

Kvadratisk

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Ytre diameter:

0 mm

Merkelapp, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Enkel enhet, Navn: 2 pilretninger, Kan turned through 90°, Brukes med: Joystick 2 posisjoner, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, Montasje posisjon: Som påkrevd