Eaton Electric - M22-XD-G Linse, flat, grønn - 216424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Grønn
Programdiameter - 22 mm
Form - Rund
Inngraveringsmulighet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082164249
Elnummer
4315283
Leverandørens varenummer
216424
Typebeskrivelse
M22-XD-G
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Grønn
Programdiameter:
22 mm
Form:
Rund
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
22 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei


