Eaton Electric - M22-XD-G-X2 SKILT F/TRYKKNAPP GRØNN II - 218168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Grønn
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "II"
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082181680
Elnummer
4356929
Leverandørens varenummer
218168
Typebeskrivelse
M22-XD-G-X2
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Grønn
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "II"
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
22 mm
Form:
Rund
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
22 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


