Eaton Electric - M22-XD-R-X0 SKILT F/TRYKKNAPP RØD 0 - 218153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Rød
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "0"
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082181536
Elnummer
4356931
Leverandørens varenummer
218153
Typebeskrivelse
M22-XD-R-X0
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Rød
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "0"
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
22 mm
Form:
Rund
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
22 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei


