Eaton Electric - M22-XYK11 Nødstopp skilt, HxW=50x50mm - 121373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Kvadratisk
Bredde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081192038
Elnummer
4315240
Leverandørens varenummer
121373
Typebeskrivelse
M22-XYK11
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Kvadratisk
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Nødstopp merkelapp, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, RAL 1004, Kan kobles til SmartWire-DT: no


