Eaton Electric - M22-XZK-D99 Merke: emergency switching off - 216471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rektangulær
Bredde - 33 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082164713
Elnummer
4315292
Leverandørens varenummer
216471
Typebeskrivelse
M22-XZK-D99
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rektangulær
Bredde:
33 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no


