Eaton Electric - M22-XZK-F99 SKILT FRANSK NØDSTOPP 33x50mm - 216473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Fransk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082164737
Elnummer
4355404
Leverandørens varenummer
216473
Typebeskrivelse
M22-XZK-F99
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Fransk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rektangulær
Bredde:
33 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no


