Eaton Electric - M22-XZK SKILT 33x50 BLANKO F/NØDSTOPP - 216470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082164706
Elnummer
4355427
Leverandørens varenummer
216470
Typebeskrivelse
M22-XZK
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rektangulær
Bredde:
33 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no


