Eaton Electric - M22-XZK1-D99 Nødstopp skilt, HxW=50x33mm - 121089

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-XZK1-D99 Nødstopp skilt, HxW=50x33mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rektangulær

  • Bredde - 33 mm

  • Høyde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081189199

Elnummer

4315238

Leverandørens varenummer

121089

Typebeskrivelse

M22-XZK1-D99

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rektangulær

Bredde:

33 mm

Høyde:

50 mm

Ytre diameter:

0 mm

Nødstopp merkelapp, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, RAL 1004, Kan kobles til SmartWire-DT: no