Eaton Electric - M22S-D4-*-* TrykkknappX4, imp., sort# - 279414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Andre
Antall kommandoposisjoner - 4
Type linse - Rund
Type knapp - Flat
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241008105
Elnummer
4355479
Leverandørens varenummer
279414
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Farge på knapp:
Andre
Antall kommandoposisjoner:
4
Type linse:
Rund
Type knapp:
Flat
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


