Eaton Electric - M22S-PV BRYTER SORT TRYKK/TREKK - 225528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082255282
Elnummer
4355327
Leverandørens varenummer
225528
Typebeskrivelse
M22S-PV
Farge på knapp:
Svart
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


