Eaton Electric - M22S-ST-GB0 Grav. skilt: STOP inkl. skilth - 216494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082164942
Elnummer
4315295
Leverandørens varenummer
216494
Typebeskrivelse
M22S-ST-GB0
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Klar til bruk, Merkelapp med trykk passer med RMQ-Titan Produkt rekkevidde.


