Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - M22S-USB-SA Front element, svart +USB 2.0 - 147535

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22S-USB-SA Front element, svart +USB 2.0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081439867

Elnummer

4315258

Leverandørens varenummer

147535

Typebeskrivelse

M22S-USB-SA

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Koblingsgjennomføring, Tilleggsutstyr, Kabel med tilkoblet USB 3.0 Type A plug, Kabel lengde: 0.6 m, Beskyttelsesgrad: IP65 (med deksel), IP20 (ved tilkoblet plugg), Frontring: sort, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Brukes med: frontmontering, Antall poler: 9