Eaton Electric - M3-CI44 MONTASJEPLATE - 31574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 330 mm
Bredde - 330 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080315742
Elnummer
4132192
Leverandørens varenummer
31574
Typebeskrivelse
4132192
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
330 mm
Bredde:
330 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE


