Eaton Electric - M3-CI45 MONTASJEPLATE - 3036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 455 mm
Bredde - 330 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080030362
Elnummer
4132189
Leverandørens varenummer
3036
Typebeskrivelse
4132189
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
455 mm
Bredde:
330 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE