Eaton Electric - M30C-FB Blind plugg, Flat Front - 187028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Åpningens høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081820948
Elnummer
4315736
Leverandørens varenummer
187028
Typebeskrivelse
M30C-FWLK3-B
Materiale:
Metall
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Blind plugg, Flat Front


